Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie AirWave®, PE-Folie, Länge 450 m, BxH 420 x 320 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftkissenfolie AirWave®
Luftkissenfolie AirWave®
Luftkissenfolie AirWave®
Artikel-Nr.:
     103-693784
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     AW83
EAN/GTIN:
     4251924703232
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftkissenfolie AirWave®, PE-Folie, Länge 450 m, BxH 420 x 320 mm.

Zahlreiche, vielseitig einsetzbare Folientypen laufen auf einer Maschine. Platzsparend, da Füllvolumen erst beim Packprozess entsteht. Vorperforiert zum leichten Abtrennen der Kissen. Zum Auspolstern, Auffüllen von Hohlräumen und Fixieren von Produkten. 100 % recyclingfähig.

Folienrollen für die Luftkissen-Maschine AirWave^®null zur Herstellung praktischer Luftpolsterkissen als effektivem Stoßschutz für Transportwaren. Die praktische Lieferung auf der Rolle spart wertvollen Lagerplatz, denn erst in der Maschine wird die jeweilige Folie mit Luft befüllt.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Länge:
450 m
Breite:
420 mm
Höhe:
320 mm
Materialstärke:
20 µm
Farbe:
transparent
Anzahl Kissen:
1406 Stück
Kissenmaße:
420x320 mm
Palettenmenge:
72 Stück
Weitere Suchbegriffe: 693784 49 (AW83), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftkissenfolien, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.