Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Kleinteilekoffer, Außen-BxH 355 x 76 mm, schwarz/blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Kleinteilekoffer
Profi-Kleinteilekoffer
Profi-Kleinteilekoffer
Artikel-Nr.:
     103-692754
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454223
EAN/GTIN:
     4005187542233
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Profi-Kleinteilekoffer, Außen-BxH 355 x 76 mm, schwarz/blau.

Dichtschließender Deckel aus hochschlagfestem Polycarbonat. Ergonomischer Griff. Mit Verbindungsclip für 3 Koffer (stapelbar). Dichtschließender Deckel aus hochschlagfestem Polycarbonat. Ergonomischer Griff. Mit Verbindungsclip für 3 Koffer (stapelbar).

Jeder Kleinteilekoffer ist mit der Adapterplatte oder einer EuroPlus Metabox zusammenklickbar.
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Außenlänge:
440 mm
Außenbreite:
355 mm
Außenhöhe:
76 mm
Innenlänge:
405 mm
Innenbreite:
320 mm
Innenhöhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Trennsteg, allit trennsteg, trennsteg, sortimentkasten 17 fächer, 692754 49, Einsatzkasten, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kleinteileaufbewahrung, Kleinteilebox, Kleinteileboxen, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkästen, Sortimentskästen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,49*
€ 25,88*
€ 5,50*
ab € 17,90*
€ 25,88*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 22,39*
€ 30,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 32,00*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 26,94*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
454495
ab € 92,90*
Zubehör
Allit
454491
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.