Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Aufbewahrungsbox, schwarz/blau, ABS, Außen-LxBxH 396 x 296 x 145 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport- und Aufbewahrungsbox
Transport- und Aufbewahrungsbox
Transport- und Aufbewahrungsbox
Artikel-Nr.:
     103-692471
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454420
EAN/GTIN:
     4005187544206
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Transport- und Aufbewahrungsbox, schwarz/blau, ABS, Außen-LxBxH 396 x 296 x 145 mm.

Schutzklasse IP43. Einfaches Stapeln und problemloses Öffnen im Verbund.
Weitere Informationen:
Material:
ABS
Außenlänge:
396 mm
Außenbreite:
296 mm
Außenhöhe:
145 mm
Innenlänge:
380 mm
Innenbreite:
265 mm
Innenhöhe:
110 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,33*
€ 42,87*
€ 5,50*
ab € 31,37*
€ 42,89*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,65*
€ 48,09*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 77,67*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
454491
ab € 21,09*
Zubehör
Allit
454495
ab € 93,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.