Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Aufbewahrungsbox, schwarz/blau, ABS, Außen-LxBxH 396 x 296 x 118 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport- und Aufbewahrungsbox
Transport- und Aufbewahrungsbox
Transport- und Aufbewahrungsbox
Artikel-Nr.:
     103-692470
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454410
EAN/GTIN:
     4005187544107
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Transport- und Aufbewahrungsbox, schwarz/blau, ABS, Außen-LxBxH 396 x 296 x 118 mm.

Schutzklasse IP43. Einfaches Stapeln und problemloses Öffnen im Verbund.
Weitere Informationen:
Material:
ABS
Außenlänge:
396 mm
Außenbreite:
296 mm
Außenhöhe:
118 mm
Innenlänge:
380 mm
Innenbreite:
265 mm
Innenhöhe:
83 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,54*
€ 40,49*
€ 4,00*
ab € 29,69*
€ 40,49*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,26*
€ 46,04*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 61,06*
€ 74,90*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
454491
ab € 21,09*
Zubehör
Allit
454495
ab € 93,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.