Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettpresse easyFILL ONE 400, für 400-g-Kartusche, LxBxH 395 x 150 x 70 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fettpresse easyFILL ONE 400
Fettpresse easyFILL ONE 400
Artikel-Nr.:
     103-691129
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     14700 001
EAN/GTIN:
     4103810705427
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
fettpresse 200 bar
Fettpresse easyFILL ONE 400, für 400-g-Kartusche, LxBxH 395 x 150 x 70 mm.

Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.

Technische Daten: - Fettpressenanschluss druckseitig M10 - Füllvolumen 400 cm³ - Betätigung Fettpumpkolben manuell mittels Druckgriff - Fördervolumen/Hub 1,1 cm³, Förderdruck max. 200 bar - Abmessungen LxBxH: 300 x 165 x 66 mm - Mit Panzerschlauch, M 10x1 a, 11 x 300 mm, Dichtungsring und Präzisionsmundstück M10x1 i - 10 Stk. Fettfolgekolben - Verzinkte Teile: Griff, Hebel, Zuglasche Ergonomischer Handgriff , rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung. Die Konstruktion ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand. Dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen . Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres. Konzipiert für den rauen Einsatz.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zweihandfettpressen
Für Medien:
Mehrzweckfette DIN 51 502: K2K-30
Bedienungsart:
manuell
Füllvolumen:
0.4 Liter
Füllmöglichkeiten:
400-g-Fettkartusche, DIN 1284
Länge:
395 mm
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: PRESSOL, 691129 49, Abschmiergerät, Abschmiergeräte, Abschmiertechnik, Einhandfettpresse, Einhandfettpressen, Fetthandling, Fettpressen, Fettpumpe, Fettpumpen, Fettwerkzeug, Fettwerkzeuge, Instandhaltung, Instandhaltungen, Maschinenwartung, Maschinenwartungen, Schmiermittelhandling, Schmierstoffhandling, Schmiertechnik
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 30,30*
€ 39,60*
1 Tag
55
1
€ 5,50*
ab € 31,02*
€ 39,62*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 31,09*
€ 39,81*
1 Tag
55
2
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 42,26*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,51*
€ 49,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,17*
Zubehör
Pressol
14900
ab € 0,22*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,35*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,4561*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.