| |
|
| Artikel-Nr.: 103-691128 Herst.-Nr.: 12845 EAN/GTIN: 4103810128455 |
| |
|
| | |
| Einhandfettpresse, für Fette bis NLGI 2 bei 20 °C, LxBxH 235 x 175 x 75 mm.
Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C.
Spezifikation: - Fettpressenanschluss druckseitig M10 - Betätigung Fettpumpkolben manuell mittels Druckgriff - Fördervolumen/Hub 1,1 cm³, Förderdruck max. 200 bar - Abmessungen LxBxH: 230 x 66 x 180 mm Mit Adapter für 500-g-Schraubkartuschen und Panzerschlauch , M10x1 a, 11 x 300 mm. Mit 4-Backen-Präzisionsmundstück M10x1 i. Verzinkte Teile: Griff, Hebel, Zuglasche. Die Konstruktion ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand. Dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen . Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Einhandfettpressen | Für Medien: | Fette bis NLGI 2 bei 20 °C | Bedienungsart: | manuell | Füllvolumen: | 0.5 Liter | Füllmöglichkeiten: | 500-g-Schraubkartusche | Länge: | 235 mm | Breite: | 175 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, fettpresse pressol, fettpresse, PRESSOL, 691128 49, Abschmiergerät, Abschmiergeräte, Abschmiertechnik, Einhandfettpresse, Einhandfettpressen, Fetthandling, Fettpressen, Fettpumpe, Fettpumpen, Fettwerkzeug, Fettwerkzeuge, Instandhaltung, Instandhaltungen, Maschinenwartung, Maschinenwartungen, Schmiermittelhandling, Schmierstoffhandling, Schmiertechnik |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 31,07* | € 41,89* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,07* | € 41,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,24* | € 44,57* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,29* | € 47,44* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,86* | € 49,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|