| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356303 Herst.-Nr.: 12 826 EAN/GTIN: 4103810128264 |
| | |
|
| | |
| für 400-g-Fettkartuschen oder Fettfüllgerät nach DIN 1284 · kompl. mit Panzerschlauch 11 x 300 mm, Düsenrohr, gebogen 150 mm und zwei 4-Backen-PräzisionsmundstückeWeitere technische Eigenschaften:· Förderdruck max.: 4bar Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 500 cm³ | für: | 400 g Kartuschen/loses Fett | Marke: | PRESSOL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Handpresse, Presse, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,53* | € 40,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,75* | € 40,58* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,23* | € 43,71* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 35,10* | € 45,05* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,40* | € 46,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|