Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßpresse, aus Stahl, Füllvolumen 150 ml.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßpresse
Stoßpresse
Artikel-Nr.:
     103-691119
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12363
EAN/GTIN:
     4103810123634
Suchbegriffe:
Stossfettpresse
Teleskoprohr
pressol stossfettpresse
stoßfettpresse
Stoßpresse, aus Stahl, Füllvolumen 150 ml.

Spitz- und Hohl- Universalmundstück. Für das Medium Fette.

Technische Daten: - Inhalt 150 ml, Medium Fett - Werkstoff: Gehäuse Stahl, verzinkt, Mundstück Spitz- und Hohl- Universalmundstück - Anschlussgewinde für Kegel- und Kugelschmiernippel, für Trichterschmiernippel - Druck 60 - 80 bar - Abmessungen ØxL 42 x 210 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stoßpressen
Für Medien:
Fett
Bedienungsart:
manuell
Füllvolumen:
0.15 Liter
Füllmöglichkeiten:
loses Fett
Länge:
220 mm
Breite:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: PRESSOL, 691119 49, Abschmiergerät, Abschmiergeräte, Abschmiertechnik, Fetthandling, Fettpresse, Fettpressen, Fettpumpe, Fettpumpen, Fettwerkzeug, Fettwerkzeuge, Instandhaltung, Instandhaltungen, Maschinenwartung, Maschinenwartungen, Schmiermittelhandling, Schmierstoffhandling, Schmiertechnik, Stoßfettpresse, Stoßfettpressen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 9,57*
2 Tage
304
1
€ 6,95*
ab € 7,15*
€ 9,57*
4 Tage
225
1
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 9,58*
2 Tage
304
8
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,11*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
16090
ab € 42,39*
Zubehör
Format
4317784091305
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.