Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger mit Erdungsanschluss, Stahl, beschichtet, Inhalt 4 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinteilereiniger mit Erdungsanschluss
Kleinteilereiniger mit Erdungsanschluss
Kleinteilereiniger mit Erdungsanschluss
Artikel-Nr.:
     103-690323
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282405
EAN/GTIN:
     4055661030732
Suchbegriffe:
Eintauchsieb
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Kleinteilereiniger mit Erdungsanschluss, Stahl, beschichtet, Inhalt 4 l.

Integrierte Griffe zum sicheren Greifen des Behälters sowie Deckel mit Anschlagsfunktion. Tauchbehälter zum sicheren Entfetten und Reinigen von Kleinteilen mit Lösungsmitteln. Serienmäßig mit Erdungsanschluss, passend für Quick-Connect-Erdungskabel. Inklusive federgelagertem Eintauchsieb aus Edelstahl.

Hochwertiger Kleinteilereiniger zum sicheren Entfetten und Reinigen von Kleinteilen mit Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln, Alkohol, Reinigungsflüssigkeiten etc. Mit Quick-Connect Erdungsanschluss zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung (Erdungskabel separat erhältlich). Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES). Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären. Robuster, widerstandsfähiger und beständiger Behälter aus beschichtetem Stahl in Sicherheitsgelb (RAL 1003).
Weitere Informationen:
Inhalt:
4 Liter
Höhe:
146 mm
Durchmesser:
264 mm
Material:
Stahl, beschichtet
Farbe:
signalgelb RAL 1003
Breite:
264 mm
Tiefe:
264 mm
Produkttyp:
Kleinteilereiniger
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, FALCON, 690323 49, Kleinteilereiniger, Teilereinigung, Teilereinigungen, Teilereinigungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,61*
€ 156,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,11*
€ 156,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.