Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde-Universalwanne, Volumen 25 l, 1100 x 550 x 50 mm, stapelbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Universalwanne
PE-Kleingebinde-Universalwanne
PE-Kleingebinde-Universalwanne
Artikel-Nr.:
     103-689334
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     689334
EAN/GTIN:
     4260589115939
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
auffangwanne kleingebinderegal 25l
auffangwanne kleingebinderegal
PE-Kleingebinde-Universalwanne, Volumen 25 l, 1100 x 550 x 50 mm, stapelbar.

Vielseitig einsetzbar: Als Ölauffangwanne, Werkbankwanne, für Um- und Abfüllarbeiten etc. Tropfverluste, Leckagen von undichten, beschädigten Behältern etc. werden aufgefangen. Einfache, robuste, hochbeständige PE-Wanne ohne Zulassung. Platzsparend stapelbar.

PE-Kleingebindewanne aus hochbeständigem, robustem, langlebigem Polyethylen - ideal zum Handling und zur Lagerung aggressiver Medien wie Säuren, Laugen, Öle. Farbe Schwarz. Wanne ohne Zulassung : Nur zur Lagerung nicht gewässergefährdender Medien etc. In Ländern ohne Zulassungsvoraussetzung auch zur Lagerung aggressiver, gewässergefährdender Medien.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
25 Liter
Länge:
1100 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 689334 49, Auffangbehälter, Auffangschale, Auffangschalen, Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.