| |
|
| Artikel-Nr.: 103-689332 Herst.-Nr.: TT9 EAN/GTIN: 5060399592338 |
| |
|
| | |
| PE-Kleingebinde-Universalwanne, Volumen 11,5 l, 790 x 400 x 50 mm, stapelbar.
Vielseitig einsetzbar: Als Ölauffangwanne, Werkbankwanne, für Um- und Abfüllarbeiten etc. Tropfverluste, Leckagen von undichten, beschädigten Behältern etc. werden aufgefangen. Einfache, robuste, hochbeständige PE-Wanne ohne Zulassung. Platzsparend stapelbar.
PE-Kleingebindewanne aus hochbeständigem, robustem, langlebigem Polyethylen - ideal zum Handling und zur Lagerung aggressiver Medien wie Säuren, Laugen, Öle. Farbe Schwarz. Wanne ohne Zulassung : Nur zur Lagerung nicht gewässergefährdender Medien etc. In Ländern ohne Zulassungsvoraussetzung auch zur Lagerung aggressiver, gewässergefährdender Medien. Weitere Informationen: | | Kapazität Fässer: | Kleingebinde | Auffangvolumen: | 11.5 Liter | Länge: | 790 mm | Breite: | 400 mm | Höhe: | 50 mm | Material: | Polyethylen (PE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 689332 49, Auffangbehälter, Auffangschale, Auffangschalen, Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen |
| | |
| |