Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Flügeltürschrank mit Schubladen, BxT 930 x 500 mm, 3 Fachböden, lichtgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatt-Flügeltürschrank mit Schubladen
Werkstatt-Flügeltürschrank mit Schubladen
Werkstatt-Flügeltürschrank mit Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-688012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-5030|S10136
EAN/GTIN:
     4063332563649
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank mit Schubladen, BxT 930 x 500 mm, 3 Fachböden, lichtgrau / lichtgrau.

Robuste und langlebige Schränke für Werkstatt, Lager und Betrieb. Mit 3 voll ausziehbaren Schubladen - Tragkraft je 50 kg. Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden - Tragkraft 70 kg. Patentiertes, bedienerfreundliches Muldengriffschloss - wahlweise mit Zylinderschloss oder PIN-Code.

Korpus in stabiler, langlebiger Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, Höhe 1950 mm . Mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15-mm-Raster. Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Innenausstattung: Unten 1 Schubladenblock mit drei voll ausziehbaren Schubladen auf Teleskopschienenführung mit Traglast von 50 kg. Darüber Einlegeböden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg. Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss (Wechselkern) und 2 Schlüsseln. Einfacher, werkzeugloser Schlosswechsel möglich. Schubladen-Innenbreite x -tiefe x -höhe 730 x 440 x 100 mm.

Diesen Schrank erhalten Sie auch mit PIN-Code-Schloss - bitte unter Zubehör gleich mitbestellen. Über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar!
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Innenbreite:
928 mm
Innenhöhe:
1840 mm
Innentiefe:
453 mm
Sockelhöhe:
100 mm
Konstruktion:
verschweißt
Innenausstattung:
3 Fachböden, 3 Schubladen
Gehäusetraglast:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank h1950xb930xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, C+P, 688012 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstatt-Flügeltürschrank, Werkstatt-Flügeltürschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.054,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,61*
€ 1.464,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,71*
€ 1.463,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,42*
€ 1.389,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,16*
€ 1.336,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,76*
€ 1.255,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.