Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker-Holster ecoAware, HxBxT 150 x 110 x 70 mm, Filz, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker-Holster ecoAware
Marker-Holster ecoAware
Marker-Holster ecoAware
Artikel-Nr.:
     103-686807
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11124
EAN/GTIN:
     4013695064567
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Marker-Holster ecoAware, HxBxT 150 x 110 x 70 mm, Filz, blau.

Für agiles Arbeiten an Whiteboards und Flipcharts. Bietet Platz für bis zu 10 Board- und Flipchartmarker. Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester, das aus PET-Flaschen gewonnen wird. Schultergurt zum Umhängen und Schlaufe zum praktischen Tragen am Gürtel. Liebevoll gefertigte Umhänge- und Gürteltasche für Lehrer, Trainer, Professoren, Künstler etc.

Das Marker-Holster ecoAware ist hochwertig aus dunkelblauem Filz gearbeitet, hergestellt aus 100 % recyceltem Polyester, das aus PET-Flaschen gewonnen wird: Nachhaltig - umweltfreundlich - verleiht wertvollen Rohstoffen ein zweites Leben. Inklusive 1 verstellbarer Schultergurt (Breite 10 mm) mit Karabinerhaken. Inklusive rückseitiger Schlaufe zum Befestigen am Gürtel. Mit praktischer Verschlussklappe für sicheren Transport des Zubehörs, ohne dass etwas durcheinanderfliegt. Die Verschlussklappe lässt sich für griffbereites Arbeiten einfach rückseitig umschlagen und einschieben. Größe B x H x T: 110 x 150 x 70 mm. Lieferung ohne Inhalt und Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Material:
Filz
Farbe:
blau
Produkttyp:
Moderationstaschen
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, magnetoplan moderationskoffer 1800 teile, filz pinnwand, magnetoplan filzpinnwand, magnetoplan, 686807 49, Agile, Moderation, Moderationen, Moderationsmaterial, Moderationsmaterialien, Moderationszubehör, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentation, Präsentationen, Präsentationsmittel, Tasche, Taschen, Tragetasche, Tragetaschen, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,37*
€ 25,38*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 17,80*
€ 25,38*
€ 7,95*
ab € 18,12*
€ 26,31*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 31,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 38,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.