Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Stuhl ONE, VE 4 Stk, fernblau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Outdoor-Stuhl ONE
Outdoor-Stuhl ONE
Outdoor-Stuhl ONE
Outdoor-Stuhl ONE
Outdoor-Stuhl ONE
Artikel-Nr.:
     103-686657
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     442197
EAN/GTIN:
     4021224421972
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Outdoor-Stuhl ONE, VE 4 Stk, fernblau.

Schnörkellose Stühle aus Aluminium im Retro-Design. Geeignet für den Außenbereich, VE 4 Stk.

Die flotten Stühle ONE zur Nutzung im Freien bestechen durch ihre geradlinige Konzeption und sind in vier gedeckten Farben erhältlich. Werten Sie Ihre Terrasse oder Ihren Balkon auf und bieten Sie Ihren Mitarbeitern und Gästen lässige Sitzplätze. Sollten Sie die Stühle einmal nicht benötigen, lassen sich diese einfach stapeln und aus dem Weg räumen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtlänge:
480 mm
Gesamttiefe:
445 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
380 mm
Sitztiefe:
400 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, garten stapelsessel aluminium, garten stapelsessel, garten stapelsessel blau, 686657 49, Außenmöbel, Gartenmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 133,7625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 655,23*
€ 779,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 645,49*
€ 768,13
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 639,04*
€ 760,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 617,38*
€ 734,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 589,80*
€ 701,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 535,05*
€ 636,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.