Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROM Türschild DIN A6, HxB 151 x 103 mm, silber, selbstklebend, VE 3 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ROM Türschild DIN A6
ROM Türschild DIN A6
ROM Türschild DIN A6
Artikel-Nr.:
     103-686410
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i3916v3
EAN/GTIN:
     4060081709229
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
ROM Türschild DIN A6, HxB 151 x 103 mm, silber, selbstklebend, VE 3 Stk.

Selbstklebend inklusive Klebematerial, geeignete für staubfreie und glatte Untergründe. Abdeckung entspiegelt (Brandklasse B1).

Rückseitig mit doppelseitigem Schaumstoffkleber, inklusive 2 grauer Kunststoffkappen.
Weitere Informationen:
Breite:
151 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
10 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Abdeckungsmaterial:
Kunststoff, entspiegelt
Rückplattenmaterial:
Aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, 686410 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,68667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,93*
€ 46,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 38,53*
€ 45,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,45*
€ 44,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,31*
€ 43,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.