Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott® ESSENTIAL™ Toilettenpapier, 2-lagig, VE 64 Stk x 350 Blatt, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Scott® ESSENTIAL™ Toilettenpapier
Scott® ESSENTIAL™ Toilettenpapier
Artikel-Nr.:
     103-686245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8519
EAN/GTIN:
     5033848009091
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Scott® ESSENTIAL™ Toilettenpapier, 2-lagig, VE 64 Stk x 350 Blatt, weiß.

Hochwertiges 2-lagiges Toilettenpapier - weich. Umweltfreundlich - Besteht aus 100% aus recycelten Fasern.

Wenn Sie Zuverlässigkeit in belebten Waschräumen suchen, die Konsistenz, Qualität und Wert von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Marken verlangen, entscheiden Sie sich für Scott® Toilettenpapier. Ein hochwertiges WC-Papier, das eine effiziente Waschraumlösung darstellt. Scott® Essential™ Standard-Toilettenpapier (2-lagig) ist die ideale Lösung für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Kompatibel mit Aquarius™ Twin Roll Toilettenpapier-Spendern in Weiß und Schwarz, passt in die meisten Standardspender für Toilettenpapierrollen. Um die Umwelt zu schützen, besteht das Scott® Essential™ Standard-Klopapier zu 100% aus recycelten Fasern, ist FSC-zertifiziert, trägt das EU Ecolabel und lässt sich zuverlässig herunterspülen. Indem Sie dieses WC-Papier bestellen, verringern Sie den ökologischen Fußabdruck. Jede Packung enthält 64 Toilettenpapierrollen à 350 Blatt, 2-lagig, Blattgröße 12 cm x 9,5 cm.
Weitere Informationen:
Papierausführung:
2-lagig
Lieferumfang:
Verpackungseinheit 64 Rollen à 350 Blatt
Farbe:
weiß
Papierqualität:
Tissue
Rollendurchmesser:
115 mm
Rollenbreite:
950 mm
Rollenlänge:
42 m
Blatt pro Rolle:
350 Stück
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter weiß, klopapierhalter, Kimberly-Clark, 686245 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2816
128
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,56079*
€ 0,72032*
1 Tag
2816
64
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 0,66141*
€ 0,82141*
1 Tag
2816
64
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 0,70844*
€ 0,87844*
14 Tage
nicht lagernd
64
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,74688*
€ 0,92688*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,39*
€ 48,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,49*
€ 57,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,01*
€ 57,13
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 47,53*
€ 56,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,51*
€ 52,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 42,34*
€ 50,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 39,39*
€ 46,87
pro Paket
1 Paket enthält 64 Stück (ab € 0,61547* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7186
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.