Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-685698 Herst.-Nr.: 072094 EAN/GTIN: 4006209720943 |
| |
|
| | |
| Universaldübel UX, ohne Rand, 6 x 50 mm, Packung à 100 Stk, ab 3 Stk.
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. Der fischer Universaldübel UX ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen. In der Version ohne Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 6 mm | Dübellänge: | 50 mm | Lieferumfang: | 100 Dübel | Min. Bohrlochtiefe: | 60 mm | Min. Plattendicke: | 9.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,066* | € 0,0911* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,0719* | € 0,0933* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0733* | € 0,095* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0745* | € 0,0964* | | | | Lager 103 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,09* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 51,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|