| |
|
| Artikel-Nr.: 103-680468 Herst.-Nr.: 7100141628 EAN/GTIN: 5902658103216 |
| |
|
| | |
| Partikelfilter 2135, Schutzstufe P3, VE 6 Paar, für Halbmaske Serie 6000.
P3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen. Geprüft und zugelassen nach europäischen Normen - CE-Kennzeichnung 0086 (EN 143:2000 P3 R). Verwendung mit wiederverwendbaren Masken der Serien 6000, 6500 und 7000 von 3M. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Wechselfilter für Halb-/Vollmasken | Schutzklasse: | P3 | Norm: | EN 143 : 2000 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m p3 partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, 3M, 680468 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Filter, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA |
| | |
| |