Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank, für Kinder, LxBxH 1630 x 1630 x 621 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Artikel-Nr.:
     103-680428
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     208085
EAN/GTIN:
     4061753247834
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank, für Kinder, LxBxH 1630 x 1630 x 621 mm.

Ideal für Kinder. Farbenfrohes Design.

Farbenfrohe Sitzgelegenheit für die Kleinen, die perfekt auf die Größe von Kindern abgestimmt ist. Vielseitig einsetzbar in Kindertagesstätten, öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Parkanlagen. Sitzflächen und Tisch: Latten aus Tropenholz, 22 mm stark, mehrfarbig lackiert (rot RAL 3020, gelb RAL 1023, grün RAL 6018, blau RAL 5010). Maße Tisch: 950 x 950 mm. Bodenmontage - Montagematerial inklusive.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1630 mm
Gesamttiefe:
1630 mm
Plattenbreite:
950 mm
Tischhöhe:
621 mm
Plattenlänge:
950 mm
Sitzhöhe:
390 mm
Sitztiefe:
250 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Holz, lasiert
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
verkehrsrot RAL 3020, verkehrsgelb RAL 1023, gelbgrün RAL 6018, enzianblau RAL 5010
Gestellfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Park Tisch, Parktisch, Picknick-Tisch, Picknicktisch, park tisch, PROCITY, 680428 49, Außenmöbel, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgarnitur, Sitzgarnituren, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Sitzmöbel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,10*
€ 1.294,10*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,77*
€ 1.294,68*
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.694,58*
€ 1.931,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,10*
€ 1.539,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,52*
€ 1.532,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,50*
€ 1.457,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,67*
€ 1.405,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,10*
€ 1.336,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.686,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.