Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picknick-Tisch 'Sevi', Mahagoni, Rollstuhlgerecht mit versetztem Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Picknick-Tisch -Sevi- Helles Eichenholz (Art. 31330-02)
Modellbeispiel: Picknick-Tisch -Sevi- Helles Eichenholz (Art. 31330-02)
Anwendungsbeispiel: Standard-Modell mit hellem Eichenholz
Anwendungsbeispiel: rollstuhlgerechtes Modell (Art. 31329-01)
Detailansicht: Lasurfarben
Artikel-Nr.:
     328SW-31329-01
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644313
Suchbegriffe:
Holztisch
Park Tisch
Parktisch
Picknick-Tisch
  • Maße (LxB): 2000 x 1320 mm
  • Sitzhöhe: 410 mmm
  • Tischhöhe: 710 mm
  • Material Gestell: Stahlguss, verzinkt und beschichtet
  • Material Sitz-/Tischfläche: Holz*
  • Farbe Gestell: RAL 9005 tiefschwarz
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • stabiler Picknick-Tisch mit zwei Bänken als Einheit
  • Modell mit versetztem Fuß erleichtert das Heranfahren von Rollstühlen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lasur Farbe:
Mahagoni
Modell:
Rollstuhlgerecht mit versetztem Fuß
Befestigung:
zum Aufdübeln
Breite:
1320 mm
Gestell Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Länge:
2000 mm
Gestell Material:
Stahlguss, verzinkt und beschichtet
Sitz-/Tischfläche Material:
Holz*
Sitzhöhe:
410 mm
Tisch Höhe:
710 mm
Weitere Suchbegriffe: Picknicktisch, holztisch, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.646,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,56*
€ 2.327,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.902,21*
€ 2.263,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.838,42*
€ 2.187,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.768,18*
€ 2.104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,32*
€ 2.034,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.646,17*
€ 1.958,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
208080
ab € 1.084,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.