Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank RIGA, Länge 2000 mm, blau / Mahagoni.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank RIGA
Gruppensitzbank RIGA
Artikel-Nr.:
     103-680420
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209473.5010.ACAJ
EAN/GTIN:
     4061753247766
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank RIGA, Länge 2000 mm, blau / Mahagoni.

Zeitloses, klassisches Design. Vielseitig einsetzbar.

Sitzflächen und Tischplatte: Kompaktholz laminiert, 18 mm, Mahagoni-Optik. Bodenmontage - Montagematerial inklusive. Ideal für Menschen mit eingeschränkter Mobilität (Verlängerungsplatte für Rollstuhlfahrer).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamttiefe:
1300 mm
Plattenbreite:
725 mm
Tischhöhe:
750 mm
Plattenlänge:
2000 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Sitztiefe:
245 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Holz, lasiert
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
mahagoni
Gestellfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: gartenbank 2m, gartenbank, gartenbank blau, PROCITY, 680420 49, Außenmöbel, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgarnitur, Sitzgarnituren, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.499,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,35*
€ 2.103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,36*
€ 2.022,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.682,37*
€ 2.002,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,47*
€ 1.914,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,55*
€ 1.848,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.499,02*
€ 1.783,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.