Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank RIGA, Länge 2000 mm, rot / Mahagoni.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank RIGA
Gruppensitzbank RIGA
Artikel-Nr.:
     103-680419
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209473.3020.ACAJ
EAN/GTIN:
     4061753247759
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank RIGA, Länge 2000 mm, rot / Mahagoni.

Zeitloses, klassisches Design. Vielseitig einsetzbar.

Sitzflächen und Tischplatte: Kompaktholz laminiert, 18 mm, Mahagoni-Optik. Bodenmontage - Montagematerial inklusive. Ideal für Menschen mit eingeschränkter Mobilität (Verlängerungsplatte für Rollstuhlfahrer).
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Holz, lasiert
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
mahagoni
Tischhöhe:
750 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamttiefe:
1300 mm
Plattenlänge:
2000 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Plattenbreite:
725 mm
Sitztiefe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenbank 2m, gartenbank, gartenbank rot, PROCITY, 680419 49, Außenmöbel, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgarnitur, Sitzgarnituren, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.491,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,56*
€ 2.009,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,33*
€ 1.917,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.595,22*
€ 1.898,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.545,66*
€ 1.839,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,49*
€ 1.805,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,66*
€ 1.775,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.