Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreiniger, VE 6 Stk, Haar-weg Abflussfrei.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rohrreiniger
Rohrreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-680205
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A00106-06
EAN/GTIN:
     4024048001061
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
Rohrreiniger, VE 6 Stk, Haar-weg Abflussfrei.

Keine Hitzebildung, geruchsneutral. Rückstandsfrei, super effektiv, schnell. Gebrauchsfertig.

Der flüssige, alkalische Rohrreiniger entfernt Haare und andere organische Stoffe aus verstopften Siphons. Im Gegensatz zu Granulat-Rohrreinigern, deren Rückstände sich mit der Zeit ansammeln, reinigt Haar-weg Abflussfrei ohne Rückstände, superschnell und ohne Hitzestau. Der Rohrreiniger ist abwasserverträglich, sicher für Siphons aus Chrom, Edelstahl, Kunststoff und für Dichtungen und ist zudem VOC-frei. Für optimale Ergebnisse vor dem Verwenden 1 Liter heißes Wasser in den Abfluss gießen. - reinigt schwer zugängliche Stellen und alle Arten von Siphons: flache Duschwannen, Bodenabläufe und Duschrinnen, Duschen, Badewannen, Waschbecken (10 Jahre und älter), Küchenspülen - entfernt alle organischen Bestandteile: Haare, Seifenreste, Fette, Blut- und Speisereste u. ä. - sicher für Siphons aus Chrom, Edelstahl, Kunststoff und für Dichtungen - keine Hitzebildung, geruchsneutral - kann auch über Nacht einwirken - sehr ergiebig: bis zu 10 Anwendungen pro Liter
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Sanitärbereich
Ausführung:
Konzentrat
Inhalt:
1 Liter
Gewicht:
8.7 kg
Gewicht pro Stück:
1.45 kg
Gefahrenklasse:
GHS05, GHS07
Produkttyp:
Rohrreiniger
GHS:
GHS05 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
G,A
Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger 1l, abflussreiniger, Bio-Circle, 680205 49, Hygiene, Hygieneartikel, Industriereinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,71*
€ 102,48*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 201,41*
€ 278,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,48*
€ 121,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,14*
€ 121,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,39*
€ 118,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,00*
€ 115,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 12,11834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.