Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne, mit geschlossenen Rück- und Seitenwänden, stapelbar, für 2 Fässer, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-679925
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     679925
EAN/GTIN:
     4052462016293
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Fasswanne
Stapel-Paletten
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne, mit geschlossenen Rück- und Seitenwänden, stapelbar, für 2 Fässer, verzinkt.

Rück- und Seitenwände geschlossen. Zum vorschriftsmäßigen Transportieren und Lagern von Gefahrstoff-Fässern. Platzsparend - bis zu 3fach stapelbar. Optimales Handling durch Kranösen sowie Einfahrbügel zum Transport mit Stapler und Hubgerät.

Auffangwanne zum Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für 200-Liter-Fässer, 60-Liter-Fässer und Kleingebinde. Robuste Profilstahlkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech. Auffangwanne mit entnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost. Tragfähigkeit 1000 kg/m². 100 mm Unterfahrhöhe. Stapelecken mit Kranösen, 3-fach stapelbar. Kette zum Sichern der eingestellten Fässer. Aufstellung im Gebäude oder überdacht. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR - Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. 3 Wände (Rück- und Seitenwände) aus robustem, verzinktem Stahlblech zum Schutz der eingestellten Fässer bzw. Kleingebinde. Offene Seite mit Kette zum Sichern der eingestellten Fässer.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
Stahlrost, verzinkt
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
210 Liter
Länge:
920 mm
Breite:
1410 mm
Höhe:
1495 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, fasswanne verzinkt, auffang palette, eurokraft pro, 679925 49, Auffangwanne, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Fasstransporter, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Gefahrstoffhandling, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Stapelgestell, Stapelgestelle, Stapelpalette, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,11*
€ 831,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,61*
€ 1.058,32*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,76*
€ 1.085,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.095,78*
€ 1.187,31*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.580,40*
€ 1.688,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,62*
€ 2.009,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.673,92*
€ 1.991,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,52*
€ 1.933,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,91*
€ 1.899,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.580,40*
€ 1.880,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.