Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEAN WALL Whiteboard rahmenlos, emailliert, weiß, BxH 2940 x 2216 mm, 3 Paneele.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEAN WALL Whiteboard rahmenlos
LEAN WALL Whiteboard rahmenlos
LEAN WALL Whiteboard rahmenlos
LEAN WALL Whiteboard rahmenlos
Artikel-Nr.:
     103-679044
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     15400.102
EAN/GTIN:
     8712752111249
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel emailliert
LEAN WALL Whiteboard rahmenlos, emailliert, weiß, BxH 2940 x 2216 mm, 3 Paneele.

Die flexible Lösung für Wände, an die nichts geschraubt werden kann oder darf - diese Tafel beschädigt keine Wände. Einfach an die Wand oder Schrank anlehnen und die Besprechung kann beginnen. Sehr stabil durch den massiven Kern in der Tafel, der sich beim Schreiben nicht durchbiegt und nicht mitfedert. Hochwertige, kratzfeste Tafeloberfläche aus emailliertem Stahl, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Mehrere Paneele können mithilfe von Magnetplatten auf der Rückseite fest miteinander verbunden werden (ab 2 Paneele im Lieferumfang enthalten). Die Paneele ermöglichen Ihnen eine nahezu nahtlose Arbeits- und Schreiboberfläche bis zu fast 4 Meter. Lebenslange Garantie auf die Abwischbarkeit der Emaille-Oberfläche. Ideal für Kommunikations- und Meetingbereiche, Teambesprechungen, Standup-Meetings, Think-Tank-Räume, Schulungs- und Workshopräume. Durch große Schreibflächen wird die Zusammenarbeit im Team gefördert und man hat einen optimalen Überblick bei Projekten.

Nutzt Ihre Organisation vorübergehend Büroräume? Oder möchten Sie Ihren Raum flexibel gestalten? Es gibt mehrere Gründe, mit einem Whiteboard zu arbeiten, das nicht dauerhaft an der Wand befestigt ist. Auch für Gebäude mit vielen Glaswänden ist CHAMELEON LEAN WALL eine gute Lösung. Speziell für diese Gebäude wurde besonderes Augenmerk auf die Verarbeitung der Rückseite der Tafel gelegt. Die dicke Ober- und Unterkante aus Gummi schützt sowohl die Wand als auch den Boden und sorgt für eine gute Haftung. Für alle, die eine größere Weißwandtafel benötigen, können mehrere CHAMELEON LEAN WALL mithilfe von Magnetplatten auf der Rückseite fest miteinander verbunden werden. So entsteht eine große Weißwandtafel, ohne eine einzige Schraube zu verwenden. CHAMELEON LEAN WALL hält garantiert ein Leben lang, so dass es einfach in jedes neue Gebäude oder Raum mitgenommen werden kann.

Lebenslange Garantie auf die Tafeloberfläche (Schreib- und Wischgarantie) durch Einbrennen der Emailleschicht bei ca. 800 °C. Sonderabmessungen cm-genau und individuell nach Ihren Vorgaben bedruckte Tafeln auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards endlos
Ausführung:
3 Paneele
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
rahmenlos, magnethaftend, beschreibbar
Tafelbreite:
980 mm
Tafelhöhe:
2180 mm
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Chameleon, 679044 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Designtafel, Designtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Leanmanagement, Magnettafel, Magnettafeln, Metaplanwand, Metaplanwände, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Projektmanagement, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Taskboard, Taskboards, Weißwandtafeln, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.761,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,55*
€ 2.229,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,44*
€ 2.209,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.803,58*
€ 2.146,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.776,02*
€ 2.113,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,28*
€ 2.095,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.