| |
|
| Artikel-Nr.: 103-678728 Herst.-Nr.: 66503-0208-060 EAN/GTIN: 4050274375355 |
| |
|
| | |
| Flammschutz-Bundhose INDURA, marine/royalblau, Größe 60.
Die Gr. 24 - 28 sind sog. Kurzgrößen. Die Gr. 90 - 110 sind sog. Langgrößen.
Flammschutz-Bundhose Indura® UltraSoft® antistatik nach DIN EN 61482-1-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, A2, DIN EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1 und DIN EN 1149-5. Angesetzter Bund mit verdecktem Knopfverschluss, 7 Gürtelschlaufen, 2 Flügeltaschen, 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und verdecktem Knopfverschluss, 1 doppelte Zollstocktasche rechts in die Seitennaht gehend, 1 Beintasche links mit Patte und verdecktem Knopfverschluss, Hosenschlitz mit verdecktem Knopfverschluss, Hosenbeine mit 50 mm breitem, flammhemmendem Reflexstreifen. Abgesetzt in zweiter Farbe: Flügeltaschen, Zollstocktaschen und Patten. 320 g/m². Die Größen 24 - 28 sind sog. Kurzgrößen und die Gr. 90 - 110 sind sog. Langgrößen. Kurzgröße bedeutet, dass bei gleicher Bundweite im Vergleich zur Normalgröße, die Schrittlänge kürzer ist. Man spricht hier auch von untersetzten Größen. Will man eine Normalgröße (z.B. 48) in Kurzgröße (mit kürzeren Beinen / Schritt) haben, teilt man diese Größe durch 2 (= 48/2) und erhält grob die entsprechende Kurzgröße (= 24). Langgrößen sind das genaue Gegenteil. Hier ist bei gleicher Bundweite die Schrittlänge länger als bei der Normalgröße. Um hier grob die benötigte Langgröße festzulegen, multipliziert man die Normalgröße mit 2. Also z.B. Gr. 48 x 2 = 96. Weitere Informationen: | | Ausführung Tasche: | Flügeltasche, Gesäßtaschen, Beintasche | Eigenschaft: | antistatisch | Farbe: | marine, royalblau | Größe: | 60 | Obermaterial: | 87% Baumwolle, 12% Polyamid, 1% Carbon | Produkttyp: | Flammschutz-Hosen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose gr. 60 blau, arbeitshose gr. 60, arbeitshose blau, 678728 49, Arbeitshosen, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Flammschutz, Hose, Hosen, Latzhose, Latzhosen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzkleidung, Schutzkleidungen |
| | |
| |