Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1800 x 800 mm, Buche/weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-678460
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS18080WB
EAN/GTIN:
     4014296860794
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1800 x 800 mm, Buche/weiß.

25 mm starke Tischplatte mit ABS-Kanten. Elektrisch höhenverstellbar (Bosch-Motoren). Programmierbare Memoryfunktion. Stabiles Stahlgestell ohne Traverse. T-Füße mit Höhenausgleichsschrauben.

Die Serie E-TABLE beinhaltet elektrisch höhenverstellbare Schreibtische für den klassischen Arbeitsplatz im Einzel- oder Teambüro. Zwei starke Bosch-Motoren sorgen für ein synchrones Auf und Ab mit bis zu 40 mm/s, ein automatischer Kollisionsschutz ist integriert. Am Bedienelement lässt sich die Wunschhöhe speichern. Der traversenlose Aufbau des Gestells sorgt für maximale Beinfreiheit.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
700 - 1200 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit ABS-Kanten
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
T-Flachfuß
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch 180x80cm buche, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch elektrisch, Topstar, 678460 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtische, Stehschreibtische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 349,34*
€ 416,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,19*
€ 441,78*
€ 5,50*
ab € 384,15*
€ 454,27*
Frei Haus
ab € 440,59*
€ 534,31*
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 591,84*
€ 677,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,78*
€ 525,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,94*
€ 503,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,71*
€ 498,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,58*
€ 471,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,92*
€ 462,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,19*
€ 436,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
TTS12080WA
ab € 317,89*
Sonstiges
Topstar
TTS12080WB
ab € 318,23*
Sonstiges
Topstar
TTS12080WG
ab € 318,84*
Sonstiges
Topstar
TTS12080WW
ab € 318,13*
Sonstiges
Topstar
TTS16080WA
ab € 339,10*
Sonstiges
Topstar
TTS16080WB
ab € 339,45*
Sonstiges
Topstar
TTS16080WG
ab € 338,95*
Sonstiges
Topstar
TTS16080WW
ab € 339,78*
Sonstiges
Topstar
TTS18080WA
ab € 350,87*
Sonstiges
Topstar
TTS18080WG
ab € 352,45*
Sonstiges
Topstar
TTS18080WW
ab € 352,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.