Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1600 x 800 mm, weiß/weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-678433
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS16080WW
EAN/GTIN:
     4014296860749
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1600 x 800 mm, weiß/weiß.

25 mm starke Tischplatte mit ABS-Kanten. Elektrisch höhenverstellbar (Bosch-Motoren). Programmierbare Memoryfunktion. Stabiles Stahlgestell ohne Traverse. T-Füße mit Höhenausgleichsschrauben.

Die Serie E-TABLE beinhaltet elektrisch höhenverstellbare Schreibtische für den klassischen Arbeitsplatz im Einzel- oder Teambüro. Zwei starke Bosch-Motoren sorgen für ein synchrones Auf und Ab mit bis zu 40 mm/s, ein automatischer Kollisionsschutz ist integriert. Am Bedienelement lässt sich die Wunschhöhe speichern. Der traversenlose Aufbau des Gestells sorgt für maximale Beinfreiheit.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
700 - 1200 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit ABS-Kanten
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
T-Flachfuß
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Topstar, 678433 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtische, Stehschreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,60*
€ 511,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,94*
€ 491,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,81*
€ 486,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,48*
€ 458,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,64*
€ 423,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.