| |
|
| Artikel-Nr.: 103-677993 Herst.-Nr.: 677993 EAN/GTIN: 4061753247025 |
| |
|
| | |
| Kanister-/Fass-Siphon-Handpumpe, für leichte Öle, Lösungsmittel, Säuren, PE.
Geeignet für Kanister sowie 60- und 200-Liter-Fässer. Einfaches und sicheres Dosieren. Für leichte Öle, Lösungsmittel, Säuren, Kerosin, Benzin etc.
Die Handpumpe ist als Siphonpumpe konzipiert und wird mit einem 1380 mm langem Abgabeschlauch geliefert. Nachdem das Saugrohr und der Abgabeschlauch manuell befüllt wurden, fördert die Pumpe selbstständig weiter. Entlüftungsventil reguliert die Entleerung. Für leichte Öle, verschiedene leichte Lösungsmittel, leichte Verdünner, leichte Säuren, Kerosin etc. Nicht verwendbar für starke Säuren, Salpetersäure, stark alkalische Flüssigkeiten, Aceton, leichtentflammbare und dickflüssige Substanzen. Förderleistung: 20 l/min Tauch-/Saugrohr-Länge: 860 mm Abgabeschlauch-Länge: 1380 mm Befestigung: 2''-Fass-Spundadapter Maximale Flüssigkeitstemperatur: 60 °C Medienberührende Werkstoffe: Polyethylen Maximale Viskosität: 90 mPas Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen. Weitere Informationen: | | Ausführung Pumpe: | Handpumpe mit Tauchrohr | Für Medien: | Benzin und Öl, Diesel, Frostschutzmittel, Kerosin, Lösungsmittel, Säuren und Laugen, Wasser | Pumpenmaterial: | PE | Antriebswellenmaterial: | PE | Tauchtiefe: | 830 mm | Tauchrohr-Durchmesser: | 26 mm | Fördermenge: | 20 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kanisterpumpen, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Siphon-Handpumpe, Siphon-Pumpe, pe kunststoffkanister, siphon handpumpe, kunststoffkanister 200l, eurokraft basic, 677993 49, Abfüllpumpen, Alkoholpumpe, Alkoholpumpen, Behälterpumpen, Dieselpumpe, Dieselpumpen, Fasspumpe, Frostschutzmittelpumpe, Frostschutzmittelpumpen, Handpumpe, Handpumpen, Kühlmittelpumpe, Kühlmittelpumpen, Mineralölpumpe, Mineralölpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen |
| | |
| |