Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 1200 x 400 mm, 4 Fachböden, lichtgrau / fernblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-677384
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-055 S10110
EAN/GTIN:
     4064615168582
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 1200 x 400 mm, 4 Fachböden, lichtgrau / fernblau.

Werkstattschränke mit Sichtfenstern für Ordnung und Übersicht sowie kurze Suchzeiten. Ideal auch für die Umsetzung von KAIZEN und KVP. Hohe Gehäusetragkraft von 450 kg, Bodentragkraft von 70 kg. Türöffnungswinkel 180° - keine störenden Türen in Gängen usw.

Die praktischen Materialschränke mit Sichtfenstern aus Acrylglas und Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°). Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten. Verdecktes Schließgestänge. Dreiriegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0: zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar. Acrylglastüren, direkter Blick auf die Schrankinhalte ergeben weniger Suchzeiten und mehr Ordnung. Mit 4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden. Tragkraft je 70 kg.

Auf Anfrage auch mit PIN-Code oder Transponder-Schloss lieferbar. Außerdem: über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar!
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Innenbreite:
1198 mm
Innenhöhe:
1840 mm
Innentiefe:
453 mm
Sockelhöhe:
100 mm
Konstruktion:
verschweißt
Innenausstattung:
4 Fachböden
Gehäusetraglast:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb1200xt400mm lichtgrau/lichtgrau, material werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, C+P, 677384 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Werkzeugschränke mit Sichtfenster, Werkzeugschrank mit Sichtfenster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 533,13*
€ 655,25*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,06*
€ 991,19*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,19*
€ 1.179,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,38*
€ 1.165,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 969,59*
€ 1.153,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,05*
€ 1.110,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,67*
€ 1.067,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,06*
€ 993,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.