Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 930 x 500 mm, 4 Fachböden, 3 Schubladen, lichtgrau / fernblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-677335
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-553 S10100
EAN/GTIN:
     4064615117306
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 930 x 500 mm, 4 Fachböden, 3 Schubladen, lichtgrau / fernblau.

Werkstattschränke mit Sichtfenstern für Ordnung und Übersicht sowie kurze Suchzeiten. Ideal auch für die Umsetzung von KAIZEN und KVP. Hohe Gehäusetragkraft von 450 kg, Bodentragkraft von 70 kg. Türöffnungswinkel 180° - keine störenden Türen in Gängen usw.

Die praktischen Materialschränke mit Sichtfenstern aus Acrylglas und Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°). Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten. Verdecktes Schließgestänge. Dreiriegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0: zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar. Acrylglastüren, direkter Blick auf die Schrankinhalte ergeben weniger Suchzeiten und mehr Ordnung. 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden. 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schublade. Innenmaße: HxBxT 100 x 1000 x 440 mm. Wandverschraubung erforderlich!

Auf Anfrage auch mit PIN-Code oder Transponder-Schloss lieferbar. Außerdem: über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar!
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Innenbreite:
928 mm
Innenhöhe:
1840 mm
Innentiefe:
453 mm
Sockelhöhe:
100 mm
Konstruktion:
verschweißt
Innenausstattung:
4 Fachböden, 3 Schubladen
Gehäusetraglast:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p flügeltürenschrank h1950xb930xt500mm, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, C+P, 677335 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Werkzeugschränke mit Sichtfenster, Werkzeugschrank mit Sichtfenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,53*
€ 1.663,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,80*
€ 1.631,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,16*
€ 1.510,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,28*
€ 1.469,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,03*
€ 1.438,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.