Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Stuhl IN/OUT, VE 2 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Outdoor-Stuhl IN/OUT
Outdoor-Stuhl IN/OUT
Outdoor-Stuhl IN/OUT
Artikel-Nr.:
     103-676549
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     493401
EAN/GTIN:
     4021224934014
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Outdoor-Stuhl IN/OUT, VE 2 Stk, schwarz.

Schicker Stuhl im 70er-Jahre-Look zur Nutzung innen und außen.

Als Multitalent ist der Stuhl IN/OUT sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ein echter Blickfang und besticht mit seinem Retro-Charme. Bieten Sie Ihren Besuchern und Mitarbeitern bequeme Sitzmöglichkeiten in Lounge-Atmosphäre und kombinieren Sie den Stuhl zusätzlich mit dem passenden Sessel IN/OUT.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
850 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Sitzflächenmaterial:
Polyester
Sitzflächenfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
440 mm
Sitzbreite:
400 mm
Sitztiefe:
400 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, gartenstuhl stahl, 676549 49, Gartenmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 446,265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.059,81*
€ 1.261,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.049,23*
€ 1.248,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 992,41*
€ 1.180,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 951,56*
€ 1.132,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 892,53*
€ 1.062,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.