Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankwagenleiter, Typ 8, ohne Schutzkorb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tankwagenleiter
Tankwagenleiter
Artikel-Nr.:
     103-674832
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     301305
EAN/GTIN:
     4031405941656
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schutzkorb Tankwagenleiter
Tankwagenleiter, Typ 8, ohne Schutzkorb.

Absenkbares Zentralhebelfahrwerk mit 4 Lenkrollen Ø 150 mm. Stabile Rechteckrohr-Holme. Plattform mit Gitterrostbelag R13. Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm. 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung. Führung und Verbindungsteile in Edelstahl.

Die 2-teilige Tankwagenleiter aus Aluminium mit Plattform und Schutzkorb (Pflichtelement, muss separat bestellt werden) besitzt eine einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Seilwinde und Arretierung. Die Plattformstirnseite bietet eine 2-teilige Sicherungstür und einen Schutzkorb (frei wählbar, muss separat bestellt werden).

Hinweis: Die Tankwagenleiter dient ausschließlich als Zugang für Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten bei Be- und Entladearbeiten.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
850 mm
Plattformtiefe:
1080 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Weitere Suchbegriffe: Tankwagenleiterschutzkorb, Tankwagenleiter, alu-leiter 2,5 m, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, MUNK, 674832 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleiter, Plattformleitern, Steighilfe, Steighilfen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.057,27*
€ 11.367,37*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.057,27*
€ 11.367,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.057,28*
€ 11.367,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.058,30*
€ 11.368,40*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 11.565,78*
€ 11.874,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.367,38*
€ 13.527,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.285,87*
€ 13.430,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.097,21*
€ 13.205,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.057,28*
€ 13.158,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 51,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 435,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 425,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 762,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 82,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.206,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.398,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 484,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 690,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.