Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh ESD S3 SRC, mit metallfreier Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite 11, Größe 43.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh ESD S3 SRC
Sicherheitshalbschuh ESD S3 SRC
Artikel-Nr.:
     103-667730
Hersteller:
     Schloemer
Herst.-Nr.:
     64015-0179-043
EAN/GTIN:
     4031101609553
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh ESD S3 SRC, mit metallfreier Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite 11, Größe 43.

Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle, durchtritthemmende, metallfreie Zwischensohle, öl- und benzinbeständig, wasserbeständiges Schuhoberteil. Leichte, metallfreie Zehenschutzkappe. Hydrophobiertes vollnarbiges Glattleder-Obermaterial.

uvex 2 Sicherheitsschuhe - pushing the Limits Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu. Allgemeine Merkmale - Leichtgewichtiger und flexibler S3-Sicherheitshalbschuh - Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen - Längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan - Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei - uvex medicare: für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gemäß DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259 - Nicht für Arbeiten an Anlagen und Betriebsmitteln, die unter Spannung stehen - Farbe: Schwarz, Orange Schutz-Merkmale - Schutzklasse S3 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC) - Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm - 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe - kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend - Metallfreie, durchtritthemmende uvex xenova®-Zwischensohle - beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs - Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung - Sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs - Reflektierende Elemente an Schaft und Schnürung Komfort-Merkmale - Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien (uvex climazone) - Zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindsleder - Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung - Weich gepolsterte Staublasche und Kragen
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Rindoberleder
Größe:
43
Farbe:
schwarz, orange
Norm:
EN ISO 20345:2011
Eigenschaft:
Ableitwiderstand < 35 MΩ, ESD-fähig
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 größe 43 weite 11, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Uvex, 667730 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 200,37*
€ 238,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 197,21*
€ 234,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 185,30*
€ 220,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 176,20*
€ 209,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 159,27*
€ 189,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.