Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh ESD S2 SRC, mit metallfreier Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite 12, Größe 42.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh ESD S2 SRC
Sicherheitshalbschuh ESD S2 SRC
Artikel-Nr.:
     103-667713
Hersteller:
     Schloemer
Herst.-Nr.:
     64015-0161-042
EAN/GTIN:
     4031101553160
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh ESD S2 SRC, mit metallfreier Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite 12, Größe 42.

Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Erfüllt ESD-Anforderungen. Atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial.

Sicherheitshalbschuh 8544.9 nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh, besonders leichtgewichtig und flexibel, 100% metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch, gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort, optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie. Atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt. Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche, besondere Zweidichten-Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung. Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw., erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm, zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen, Weite 12.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Hightech-Mikrovelours
Größe:
42
Farbe:
schwarz, gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011
Eigenschaft:
Ableitwiderstand < 35 MΩ, ESD-fähig
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S2
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Uvex, 667713 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, ESD, ESD-Produkt, ESD-Produkte, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,77*
€ 191,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 154,57*
€ 183,94
pro Paar
ab 3 Paar
€ 153,02*
€ 182,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,31*
€ 176,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,34*
€ 167,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 123,78*
€ 147,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.