Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuhe ESD AL 741 Plus S1 XB, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, 1 Paar, Größe 40.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuhe ESD AL 741 Plus S1 XB
Sicherheitshalbschuhe ESD AL 741 Plus S1 XB
Artikel-Nr.:
     103-667633
Hersteller:
     Schloemer
Herst.-Nr.:
     64002-0541-040
EAN/GTIN:
     4044348443293
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe ESD AL 741 Plus S1 XB, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, 1 Paar, Größe 40.

Sicherheitshalbschuh AL 741 Plus, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC. Ausstattung: ultraleichtes Funktionsobermaterial aus weichem Nubukleder, atmungsaktives Funktionsfutter, anschmiegsames und weiches Blattfutter aus echtem Leder, Perforation in Blatt und Quartier, Aluminium-Zehenschutzkappe, Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle, durchgängige und austauschbare Komfort-Fußbetteinlage, ERGO-COOL® mit Belüftungsstruktur in ESD-Qualität. Sohle: Laufsohle TPU Dynamics ESD, weiß, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, dämpfende Struktur im Fersenbereich, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120 °C, VARIO®-System-Dämpfung. Durch im Fersenbereich einsetzbare Gewichtsmodule wird das für den Träger optimale, auf das Körpergewicht abgestimmte Maß an Dämpfung erreicht. Gr. 36 - 47, Weiten NB, XB.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Nubukleder
Größe:
40
Farbe:
schwarz, blau
Norm:
EN ISO 20345:2011
Eigenschaft:
ESD-fähig
Schutzklasse:
S1
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s1 40, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 667633 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,36*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,20*
€ 176,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,50*
€ 169,58
pro Paar
ab 3 Paar
€ 141,08*
€ 167,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,36*
€ 161,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,29*
€ 153,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,36*
€ 136,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.