| |
|
| Artikel-Nr.: 103-667008 Herst.-Nr.: 632.10-3 EAN/GTIN: 4003682632138 |
| |
|
| | |
| LED-Ringlupenleuchte, 3-Dioptrien-Glaslinse, 12-W-LED-Lampe, Linsen-Ø 150 mm.
Symmetrische Lichtverteilung. Große 3-Dioptrien-Glaslinse - Vergrößerung 175%. Robuster Federgelenkarm aus Metall. Ideal für die Qualitätskontrolle in der Fertigung und Einsatz im Labor.
Federgelenkarm (Gesamtlänge ca. 900 mm) aus Metall mit 6 Drehachsen. Dreh-, kipp- und schwenkbarer Leuchtenkopf. Lieferung inkl. 60-mm-Tischklemme und Leuchtmittel.
Alle Leuchten vorbehaltlich technischer Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015. Weitere Informationen: | | Leistung: | 12 Watt | Leuchtmittel: | LED | Anschlussspannung: | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | Farbe: | weiß | Gestellmaterial: | Metall | Schutzart: | IP20 | Energieverbrauch: | 13.2 kWh/1000h | Anschlusskabel: | 2.0 m | Lampenfuß: | mit Tischklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, 667008 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatzleuchten, Großfeldlupenleuchte, Großfeldlupenleuchten, Lampe, Lampen, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchten |
| | |
| |