Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen, Polyurethan Rollen, mit Fahr- und Feststellbremse, Gabellänge 1150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Artikel-Nr.:
     103-659202
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     659202
EAN/GTIN:
     4061753245472
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen, Polyurethan Rollen, mit Fahr- und Feststellbremse, Gabellänge 1150 mm.

Fahr- und Feststellbremse für erhöhte Sicherheit. Tandem-Lastrollen für Einsatz auf unebenem Boden. Ergonomischer Griff für komfortables Manövrieren. Sehr hohe Qualität und Langlebigkeit. Äußerst robuste und stabile Konstruktion. Einfache Quereinfahrt in Europaletten. Spurlose Lenkräder und Lastrollen für empfindliche Böden. Sichere Ersatzteilversorgung. Tragfähigkeit 2300 kg.

Hergestellt in Europa und mit jahrzehntelanger Erfahrung steht der Paletthubwagen eurokraft pro für eine sehr hohe Qualität und Langlebigkeit. Seine äußerst robuste Konstruktion und die wartungsarme Kompakthydraulik mit Überlastventil bieten hohe Zuverlässigkeit in Ihrem Arbeitsalltag. Die Ersatzteilversorgung ist langfristig gesichert und wird ergänzt durch eine 10-Jahres-Garantie. Der Paletthubwagen verfügt über einen ergonomischen Griff, welcher das Manövrieren einfach und komfortabel gestaltet. Dank seiner hochwertigen Bauweise mit einem Rahmen aus verwindungsfreiem Stahl und einer kräftigen am Schaft verstärkten Gabel, ist dieser Hubwagen mit einer Tragfähigkeit von 2300 kg äußerst stabil. Die Handhabung von Europaletten wird mit stufenlosem und feinfühligem Absenken sowie zusätzlichen Einfahrrollen an den Gabelspitzen erleichtert. Räder mit Kugellagern bieten eine komfortable Fahrt, während die Polyurethanrollen für spurloses Fahren auf empfindlichen Böden geeignet sind. Die Tandem-Lastrollen ermöglichen den Einsatz auch auf unebenem Boden. Zusätzlich ist der Hubwagen mit einer Fahr- und Feststellbremse ausgestattet, um die Geschwindigkeit während der Fahrt zu regulieren und den Hubwagen sicher abzustellen.

Verlassen Sie sich auf den Paletthubwagen eurokraft pro, um Ihre Logistik in Fertigung, Handel oder Lagern zu optimieren und Ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Investieren Sie in Qualität und Langlebigkeit - für einen Materialtransport, der auch in Zukunft reibungslos funktioniert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2300 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
160 mm
Hubbereich:
85 - 195 mm
Länge:
1535 mm
Breite:
520 mm
Höhe:
1200 mm
Tragbreite:
520 mm
Lenkeinschlag:
210 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, handgabelhubwagen 2300 kg eurokraft, gabelhubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150, eurokraft pro, 659202 49, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwägen, Paletthubwägen, Palettrolli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.003,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,26*
€ 1.353,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,85*
€ 1.339,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,28*
€ 1.281,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,23*
€ 1.243,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,69*
€ 1.194,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.