Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Standard, für Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-659053
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79161/B
EAN/GTIN:
     4030198791615
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Standard, für Bandbreite 13 mm.

Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke.

Profigerät, Spann- und Verschlussfunktion in einem. Bandabschnitt erfolgt nicht unter Spannung, daher kein Spleißen des Kunststoffbandes. Geeignet für eckige Packstücke. Für PP-Bänder geeignet.

Manuelle Spann- und Verschlussgeräte - Spannen und Verschließen mit nur einem Gerät - Vom Einsteiger- bis zum Profimodell Anwendung Für PP-Bänder.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
13 mm
Für Bandart:
PP
Für Bandstärke:
0,5 - 0,8 mm
Höhe:
450 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PP, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, pp-band verschlussgerät, verschlusszange, pp-umreifungsband 12,7x0,5mmx2500m, 659053 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 385,39*
€ 440,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,21*
€ 441,35*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,68*
€ 443,25*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,44*
€ 467,31*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,53*
€ 467,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,95*
€ 524,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,07*
€ 503,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,53*
€ 467,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,80*
€ 462,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 189,71*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 43,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 45,18*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 56,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79773
ab € 57,73*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02833*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.