Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen, Lenkräder Polyurethan, Gabellänge 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Artikel-Nr.:
     103-658292
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     82-658292-CR006
EAN/GTIN:
     4061753245175
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen, Lenkräder Polyurethan, Gabellänge 800 mm.

Spurlose Lenkräder und Lastrollen für empfindliche Böden. Für den intensiven Einsatz. Tragfähigkeit 2500 kg. Laufruhe für leichtes Bewegen von Europaletten. Robuster Rahmen und verstärkte Gabel. Präzise Quereinfahrt in Paletten dank Einfahrrollen. Tandem-Lastrollen für Einsatz auf unebenem Boden.

Mit einer Tragfähigkeit von 2500 kg und einem robusten Rahmen aus verwindungsfreiem Stahl ist dieser Paletthubwagen perfekt für den intensiven Einsatz geeignet. Dank der Laufruhe können Sie Ihre Europaletten mühelos und präzise bewegen. Die Einfahrrollen erleichtern die Quereinfahrt in Paletten. Die kräftige, am Schaft verstärkte Gabel sorgt für Stabilität und Sicherheit beim Transport schwerer Lasten. Die wartungsarme Kompakthydraulik garantiert eine zuverlässige Leistung, während der Deichselgriff mit Gummibezug für angenehmes Handling sorgt. Polyurethan-Lenkräder und -Lastrollen bieten nicht nur geringen Rollwiderstand, sondern sind auch abriebfest und hinterlassen keine Spuren auf empfindlichen Böden. Zusätzlich ermöglichen die Tandem-Lastrollen eine stabile Fahrt auf unebenem Untergrund.

Ob Lager, Versandlogistik, Handel oder Produktion - der Paletthubwagen optimiert Ihre Arbeitsabläufe und verbessert die Logistik.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
800 mm
Gabelbreite:
160 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Lastschwerpunkt:
410 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
1240 mm
Tragbreite:
540 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, handhubwagen gabel80cm 2500kg, gabelhubwagen gabellänge 800 mm, gabelhubwagen, 658292 49, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwägen, Palettenwagen, Palettenwägen, Paletthubwägen, Palettrolli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,70*
€ 564,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,57*
€ 551,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,40*
€ 524,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,40*
€ 507,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.