Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Paletthubwagen, Lastrollen Polyurethan, Tandem, Tragfähigkeit 2500 kg, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Paletthubwagen
Standard-Paletthubwagen
Standard-Paletthubwagen
Standard-Paletthubwagen
Artikel-Nr.:
     103-658288
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     658288
EAN/GTIN:
     4061753245137
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Standard-Paletthubwagen, Lastrollen Polyurethan, Tandem, Tragfähigkeit 2500 kg, ab 1 Stk.

Tandem-Lastrollen für Einsatz auf unebenem Boden. Geeignet für Europaletten und vielseitige Materialtransporte. Spurlose Lenkräder und Lastrollen für empfindliche Böden. Robuster Rahmen und verstärkte Gabel. Langlebige und wartungsarme Kompakthydraulik. Einfache Quereinfahrt in Paletten dank Einfahrrollen.

Die Tandem-Lastrollen eignen sich besonders für unebene Böden. Für Laufruhe und Wendigkeit ist eine Alternative mit Single-Lastrollen erhältlich.

Vielseitig einsetzbar in Lager, Versandlogistik, Handel und Produktion - ein preiswerter und leistungsstarker Hubwagen für zuverlässige Arbeitsabläufe in Ihrem Betrieb.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
160 mm
Hubbereich:
85 - 195 mm
Lastschwerpunkt:
580 mm
Länge:
1530 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
1220 mm
Tragbreite:
550 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, eurokraft basic, 658288 49, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwägen, Palettenwagen, Palettenwägen, Paletthubwägen, Palettrolli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,15*
€ 484,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,12*
€ 479,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,28*
€ 453,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,46*
€ 440,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,71*
€ 407,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.