Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Plattformwagen, Ladeflächen-LxB 850 x 430 mm, anschraubbarer Schiebebügel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Plattformwagen
ESD-Plattformwagen
ESD-Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-657694
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     657694
EAN/GTIN:
     4054666022711
Suchbegriffe:
Plattformwagen
eurokraft plattformwagen
plattformwagen
plattformwagen bis 200 kg
ESD-Plattformwagen, Ladeflächen-LxB 850 x 430 mm, anschraubbarer Schiebebügel.

ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Leicht und wendig. Vielseitig einsetzbar.

Premium-Plattformwagen mit anschraubbarem oder mit klappbarem Schiebebügel. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähiger Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035. Radausstattung: Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, elektrisch leitfähig, Rad-Ø 125 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ausstattung:
mit 1 anschraubbaren Schiebebügel
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
430 mm
Ladehöhe:
194 mm
Länge:
970 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
115 mm
Schiebebügelhöhe:
1115 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 657694 49, Eigenfertigung, ESD-Wagen, Magazinwagen, Magazinwägen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,06*
€ 402,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.