Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuhe FLYING WING, grau, 1 Paar, Größe 44.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuhe FLYING WING
Berufsschuhe FLYING WING
Artikel-Nr.:
     103-657518
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2114-02-grau-Gr.44
EAN/GTIN:
     8435576202510
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuhe FLYING WING, grau, 1 Paar, Größe 44.

Ölbeständig, antistatisch und metallfrei. Sohle EVA + Gummi. Rutschhemmend und stoßdämpfend. HRO.

Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Mikrofaser-Einsätzen, dreidimensionales Futter, leicht und flexibel.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Wildleder
Größe:
44
Farbe:
grau
Norm:
EN ISO 20347:2012
Eigenschaft:
wasserabweisend
Schutzklasse:
O2
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Berufsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, dunlop gr.44 halbschuh, halbschuhe, halbschuhe 44, DUNLOP, 657518 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 56,59*
€ 75,52*
Lager 103
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 75,53*
11 Tage
75
pro Paar
€ 7,90*
ab € 63,95*
€ 82,63*
2 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 85,05*
7 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 108,99*
€ 137,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,53*
€ 89,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,04*
€ 86,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,93*
€ 82,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,94*
€ 79,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,19*
€ 68,06
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.