Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenblock ALEA-Power mit USB-Charger, 4fach, mit USB-Ladefunktion, weiß / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenblock ALEA-Power mit USB-Charger
Steckdosenblock ALEA-Power mit USB-Charger
Steckdosenblock ALEA-Power mit USB-Charger
Artikel-Nr.:
     103-657179
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150100
EAN/GTIN:
     4007123662401
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckdosenblock ALEA-Power mit USB-Charger, 4fach, mit USB-Ladefunktion, weiß / lichtgrau.

USB-Tischsteckdose in Würfelform mit Standfuß-Adapter zum Befestigen auf oder unter dem Tisch. LED-Funktionsanzeige und erhöhter Berührungsschutz - sorgt für noch mehr Sicherheit. Platzsparende Stromquelle mit 4 Steckdosen und 2 USB-Ladebuchsen.

Der ALEA-Power Steckdosenwürfel mit zwei USB-Ladebuchsen und vier Schutzkontakt-Steckdosen eignet sich perfekt als flexible und platzsparende Stromquelle in Büro, Haushalt oder auch auf Reisen (Stecksystem-Stecker Typ E und F). Dank der zwei USB-Ladebuchsen können angeschlossene Geräte, wie beispielsweise Ihr Smartphone, bequem und schnell aufgeladen werden (Gesamtladestrom max. 2100 mA). Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes Polycarbonat. Mit LED-Funktionsanzeige. Kabellänge: 1,4 m. Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5. Max. 3680 W / 230 V~ / 16 A. Länge x Breite x Höhe 125 x 105 x 115 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen:
4 Stück
Ausführung Steckdosenleiste:
Schuko
Kabellänge:
1.4 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G 1,5 mm²
Höhe:
135 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
weiß, lichtgrau
Produkttyp:
Steckdosenleisten
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Steckdosenwürfel, steckdosenleiste 3fach 1.4m weiß, brennenstuhl steckdosenwürfel, steckdosenleiste mit usb, Brennenstuhl, 657179 49, Energieleiste, Energieleisten, Mehrfachsteckdosen, Netzsteckdose, Netzsteckdosen, Steckdose, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckerleiste, Steckerleisten, Stromsteckdose, Stromsteckdosen, Stromverteiler
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,6825*
€ 14,9725*
2 Tage
47
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 15,20*
8 Tage
4345
€ 5,99*
ab € 11,99*
€ 15,51*
1 Tag
38
€ 5,95*
ab € 12,64*
€ 16,17*
Lager 103
17
Frei Haus
ab € 23,89*
€ 30,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.