Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kabeltrommel professionalLINE IP44, Kabellänge 30 m, Kabeltyp H07RN-F3G 2,5 mm².


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Kabeltrommel professionalLINE IP44
CEE-Kabeltrommel professionalLINE IP44
CEE-Kabeltrommel professionalLINE IP44
Artikel-Nr.:
     103-657164
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9222300100
EAN/GTIN:
     4007123637577
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
CEE-Kabeltrommel professionalLINE IP44, Kabellänge 30 m, Kabeltyp H07RN-F3G 2,5 mm².

Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt. Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels. Robustes, ölbeständiges RN-Kabel. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.

CEE-Kabeltrommel mit 30 m Kabel (H07RN-F 5G2,5), 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A und 2 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen 230 V eignet sich dank Schutzart IP44 und robustem RN-Kabel ideal für die ständige Verwendung im Außenbereich, beispielsweise auf Baustellen. Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt, mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung - äußerst stoß- und schlagfest und für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet. CEE-Steckdose: 1x CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V. CEE-Stecker: CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V. Länge x Breite x Höhe 240 x 370 x 370 mm.

Die brennenstuhl® professionalLINE Produkte leisten erstklassige Arbeit im professionellen Einsatz und sprechen jeden an, der mit hohen Anforderungen arbeitet. Die Produkte wurden speziell entwickelt für die Strom- und Lichtversorgung von Profis im Handwerk und Gewerbe und sind kompromisslos auf die härtesten Einsatzbedingungen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen:
2 Stück
Steckdosentyp:
Schuko
Kabellänge:
30 m
Kabeltyp:
H07RN-F3G 2,5 mm²
Kabelfarbe:
schwarz
Schutzart:
IP44
Gehäusematerial:
Kunststoff-Gummi-Mischung
Produkttyp:
Kabeltrommeln
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel außenbereich 30m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, Brennenstuhl, 657164 49, Kabeltrommeln, Steckdose, Steckdosen, Stromsteckdose, Stromsteckdosen, Stromverteiler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,67*
€ 186,68*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 167,07*
€ 195,37*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 168,17*
€ 204,12*
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 176,3388*
€ 204,3288*
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 242,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.