Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Twin Sweep 900, TS 900E Pro, mit Tandem-Walzen-System.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrmaschine Twin Sweep 900
Kehrmaschine Twin Sweep 900
Kehrmaschine Twin Sweep 900
Artikel-Nr.:
     103-656896
Hersteller:
     Stolzenberg
Herst.-Nr.:
     114150
EAN/GTIN:
     4061753244697
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
kehrsaugmaschine stolzenberg
Kehrmaschine Twin Sweep 900, TS 900E Pro, mit Tandem-Walzen-System.

Mit Fahrantrieb. Onboard Ladegerät. Mit seitlich ausschwenkbaren Seitenbesen. Große Räder im Frontbereich. Hervorragende Batterieleistung.

Die größte handgeführte Kehrsaugmaschine ist für professionelle Anwendungen ausgerichtet und überzeugt mit Wendigkeit und komfortabler Benutzung. Mit der Twin Sweep 900E und den integrierten ausschwenkbaren Seitenbesen ist das Auskehren in schmalen Gängen bis in die Ecken möglich. Die besonders großen Räder befinden sich im vorderen Bereich der Maschine und bewirken eine hervorragende Wendigkeit. Das patentierte TRS-Kehrsystem, in Kombination mit der leistungsfähigen Staubabsaugung und Filterleistung, entfernt mühelos Staub, Kleinteile und sperrigen Grobschmutz.
Weitere Informationen:
Kehrbreite:
900 mm
Behälterinhalt:
75 Liter
Stundenleistung:
4400 m²
Breite:
820 mm
Kehrwalzenantrieb:
elektrisch
Filterreinigung:
motorisch
Batterie:
2x12 V / 50 Ah
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, 656896 49, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.475,09*
€ 3.861,22*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.498,83*
€ 3.861,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.861,23*
€ 4.594,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.783,09*
€ 4.501,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.592,86*
€ 4.275,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.516,55*
€ 4.184,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.498,83*
€ 4.163,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.