Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Infosäule, mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen, Whiteboard-Oberfläche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Infosäule
Mobile Infosäule
Mobile Infosäule
Mobile Infosäule
Mobile Infosäule
Artikel-Nr.:
     103-654346
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     654346
EAN/GTIN:
     4061753241184
Suchbegriffe:
eurokraft basic
654346 49
Filz-Pinnwand
Filz-Pinnwände
Mobile Infosäule, mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen, Whiteboard-Oberfläche.

Ideal für den Einsatz in der Produktion, für das Qualitätsmanagement, zur Arbeitssicherheit, für Betriebs- und Sicherheitsanweisungen, im Eingangsbereich und im Büro, für Ausstellungen und Messen etc. Mobil auf 4 Lenkrollen, passt durch jede Tür. Informationen und Hinweise übersichtlich und zentral präsentieren. Viel Platz für Informationen, von vier Seiten nutzbar. Vormontierte Ausführung mit stabilem, verschweißten Rollsockel - lediglich die feststellbaren Lenkrollen sind am Aufstellort noch zu montieren.

Stabile und robuste Stahlblechkonstruktion, fahrbar auf 4 Lenkrollen. Lieferbar in 7 verschiedenen Oberflächen, wahlweise mit pinnbarer Textil- und Korkoberfläche oder magnethaftender, beschreibbarer und trocken abwischbarer Whiteboard-Oberfläche (Marker auf Alkoholbasis verwenden) oder als Kombination mit je 2 Seiten Textilbezug/Whiteboard-Oberfläche.

Wollen Sie verschiedene Oberflächen kombinieren oder benötigen Sie eine emaillierte Oberfläche? Fragen Sie bei uns an!
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1850 mm
Tafelhöhe:
1800 mm
Tafelmaterial:
Stahlblech
Tafelfarbe:
weiß
Breite:
620 mm
Tiefe:
620 mm
Gestellfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Gestellmaterial:
Stahlrohr, Stahlblech
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller
Tafelformat:
620x1800 mm
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,80*
€ 517,69*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,58*
€ 565,39*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,69*
€ 616,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,58*
€ 601,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,52*
€ 595,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,22*
€ 584,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,51*
€ 565,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,80*
€ 515,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.