Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler aus Rezyklat, antibakteriell, Volumen 45 l, HxBxT 620 x 400 x 410 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallsammler aus Rezyklat, antibakteriell
Tretabfallsammler aus Rezyklat, antibakteriell
Artikel-Nr.:
     103-653226
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     SO-1245-BLA
EAN/GTIN:
     4897020629979
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfallsammler aus Rezyklat, antibakteriell, Volumen 45 l, HxBxT 620 x 400 x 410 mm, schwarz.

Langlebiger, hygienischer und effizienter Pedaleimer. Hergestellt aus bis zu 70% recyceltem Kunststoff. Material mit antimikrobiellen und antibakteriellen Eigenschaften.

Der Treteimer wurde mit Blick auf Langlebigkeit, Hygiene und Effizienz entwickelt und verfügt über einen geräuscharmen, strapazierfähigen Pedalmechanismus in Kombination mit einem dicht schließenden, überlappenden Deckel, der die Geruchsvermeidung unterstützt. Die abgerundeten Ecken und die glatte Oberfläche gewährleisten eine einfache Reinigung und Desinfektion gemäß HACCP-Verfahren. Informationen über antimikrobielle und antibakterielle Eigenschaften: Antimikrobielle Eigenschaften sind in hygienisch kritischen Umgebungen wie Schulen, Krankenhäusern und Großküchen unerlässlich. Der auf Silberionen basierende Wirkstoff wird in die Masse des recycelten Kunststoffs integriert: - Der antibakterielle Wirkstoff ist wirksam gegen ein breites Spektrum schädlicher Bakterien, darunter E. coli und MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus). - Das antimikrobielle Mittel minimiert die Anwesenheit von Bakterien, Schimmel und Pilzen und bietet einen höheren Grad an Produktschutz, indem es das Wachstum von Mikroben auf Oberflächen über sehr lange Zeiträume hinweg kontinuierlich hemmt. Es reduziert die Anwesenheit von Salmonella enterica, E. coli, MRSA und VRE um 99% in 2 Stunden bei Raumtemperatur, verglichen mit bis zu 24 Stunden bei Konkurrenzprodukten. Silber ist ständig auf der Oberfläche des Eimers vorhanden, sodass eine 24/7-Effizienz gewährleistet ist. Es ergänzt und hilft, die Wirksamkeit chemischer Standard-Desinfektionsprotokolle, die in medizinischen Einrichtungen und öffentlichen Räumen verwendet werden, zu verlängern. Es bleibt auch dann wirksam, wenn der Behälter verkratzt oder beschädigt wird. Dieser Zusatzstoff ist inaktiv, bis er mit feuchten Umgebungen in Kontakt kommt, wo er das antimikrobielle Silbermittel in ausreichender Menge freisetzt, um den Metabolismus der Bakterien zu hemmen und ihre Vermehrung zu verhindern. Diese Technologie wäscht sich nicht ab, nutzt sich nicht ab und entweicht nicht von der Produktoberfläche. Die Präzision der Silberionen macht sie zu einer wirksamen Waffe im ständigen Kampf gegen schädliche Mikroben und insbesondere gegen antibiotikaresistente Bakterien.
Weitere Informationen:
Volumen:
45 Liter
Höhe:
620 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
410 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff-Recyclat
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 45l, 653226 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Behälter für Abfall, Hygiene, Hygieneabfallsammler, Hygieneartikel, Hygienebehälter, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.