Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Treteimer, Volumen 68 l, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Treteimer
Industrie-Treteimer
Industrie-Treteimer
Artikel-Nr.:
     103-652620
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876052572
EAN/GTIN:
     0086876052572
Suchbegriffe:
Rubbermaid
652620 49
Abfallbehälter
Abfallbehälter für Betrieb
Industrie-Treteimer, Volumen 68 l, weiß.

Handfreie Bedienung - ideal für Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Großküche etc. Dicht schließender, überlappender Deckel. Robustes, geräuscharmes Fußpedal. Dichte Behälter - kein Auslaufen von Flüssigkeiten, auch ohne Innenbehälter. Entsprechen den Richtlinien des europäischen Hygienestandards HACCP.

Der Step-On-Tretabfallbehälter von Rubbermaid Commercial für die Entsorgung von sanitären Abfällen. Der enganliegende Deckel sorgt für eine optimale Geruchsreduzierung. Abgerundete Ecken und glatte Konturen vereinfachen die Reinigung und Desinfektion. Die schlagfeste Vollkunststoffausführung rostet, verbeult und splittert nicht. Ein langsam schließender Deckel mit integriertem Dämpfungssystem, verhindert das Entweichen von Gerüchen und Keimen.
Weitere Informationen:
Volumen:
68 Liter
Höhe:
675 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
410 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 115,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.