| |
|
| Artikel-Nr.: 103-652393 Herst.-Nr.: 652393 EAN/GTIN: 4061753239839 |
| |
|
| | |
| Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Palette, mit Klappe, Maschenweite 100 x 100 mm, Höhe 800 mm, grün.
Schnell und einfacher Aufbau, platzsparend als Leergut verstaubar. Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht. Stapelbar. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Für Palettengröße: | 800x1200 mm | Nutzhöhe: | 800 mm | Ausführung Aufsatzrahmen: | 1 Längswand halb abklappbar | Traglast: | 800 kg | Befestigungsart: | zum Aufsetzen und Festhaken | Auflast: | 1600 kg | Oberfläche: | lackiert | Farbe: | maigrün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsetzrahmen palette gitter, aufsatzrahmen palette, eurokraft basic, 652393 49, Aufsatzrahmen, Aufsatzrahmen für Paletten, Gitteraufsatzrahmen, Palettenaufsätze, Stapelgestell, Stapelgestelle |
| | |
| |